• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Zapato abotinado negro VX PRO 8300 GTX, S2 XB 42

Número de artículo: 092502 42

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie VX PRO 8000
Clase de protección S1
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Número de zapato UE 42
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092502 42
EAN / GTIN 4044348508848

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad con membrana GORE-TEX® para un confort climático excelente. La humedad y el calor sobrantes se dirigen rápidamente hacia fuera. El cuero resistente al agua que es transpirable al vapor de agua contribuye a un clima interior óptimo en el zapato.
  • Material exterior de cuero nobuc Oily, combinado con insertos de tela transpirables.
  • Lengüeta cerrada.
  • Reflectores de seguridad.
  • Suela Perbunan Dynamics, gris antracita.
  • Protección reforzada en las puntas.
  • Suela de cuero auténtico.
  • Plantilla confort ERGO-SOFT ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 39 – 47.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra