• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Bota de cordones gris/negro SENSATION UP Mid ESD, S3 46

Número de artículo: 092261 46
Descuento
88,12 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SENSATION UP
Sexo Caballero
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Textil
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 46
Color gris / negro
Tipo de producto Bota

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092261 46
EAN / GTIN 4030839240458
Número del fabricante 76201-46

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad SENSATION UP con moderno estilo de tiempo libre.
  • Materiales superiores hidrófobod: tela de estilo vaquero y cuero nobuc.
  • Forro de tejido transpirable, BIOACTIVE para una agradable sensación en el pie.
  • Lengüeta acolchada.
  • Suela interpuesta de superficie completa ESD PRO black.
  • Suela TPU/PU UP, antideslizante.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Volumen de suministro:

Incluye cordones extra en negro.
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra