Ejecución:
Zapato de seguridad con tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.
- Material superior de microfibra lisa, ultraligera.
- Forro funcional transpirable.
- Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
- Protege contra descarga electrostática (ESD).
Zapato de seguridad VARIO DYNAMICS SST con
suela Perbunan resistente a altas temperaturas (hasta aprox. 220°C) y especialmente antideslizante (SST-STEITZ SURE STEP).
- Suela Perbunan Athletic ESD, gris plata.
Zapato abotinado y bota con cordones con protección textil contra la penetración.
Norma:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.
Nota:
Versión ancha XB bajo el n.° 092668.