• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Prolongador de cables plástico 20N2

Número de artículo: 081136 20N2

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 44
Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua Categoría 2 (K2) según BGI
Tipo 20N2
Potencia nominal en estado desenrollado 5500 (16 A) W
Clase de cable H07RN-F
Estructura de cable 5G2,5
Material cable Neopreno
Material carcasa Plástico
Longitud de cable 20 m
Número de tomas de corriente 230 V 2
Número de tomas de corriente 400 V/16 A 1
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Bobina de cables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081136 20N2
Número del fabricante K2YD2016T2

Descripción

Ejecución:

Los tambores de cables Hedi® son sinónimo de calidad “Made in Germany” y durabilidad. Los cuerpos del tambor diseñados especialmente aseguran un guiado de cable optimizado. El interruptor de parada de rotación integrado evita el giro imprevisto del tambor. Todos los tambores de cables están equipados con interruptores de protección térmica.
Robusta bobina de cables de plástico a prueba de golpes con protección contra el sobrecalentamiento.
  • Clavija de entrada de 400 V CEE 16 A.
  • Toma de salida CEE de 400 V, 16 A, con tapa de cierre automático.
  • Dos enchufes Schuko estándar de 250 V con tapas de cierre automático.
  • Sección transversal del cable 2,5 mm.
Homologación para el uso constante al aire libre y en locales húmedos.
Cumple con las especificaciones DGUV I 203-006 (anteriormente BGI 608) y DGUV I 203-005 (anteriormente BGI 600).

Función:

IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.