{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 44 | |
Tipo | 25B2 | |
Tensión de red | 400 V | |
Potencia nominal en estado desenrollado | 5500 (16 A) W | |
Clase de cable | H07BQ-F | |
Estructura de cable | 5G2,5 | |
Material cable | Cable blindado | |
Material carcasa | Plástico | |
Longitud de cable | 25 m | |
Número de tomas de corriente 230 V | 2 | |
Número de tomas de corriente 400 V/16 A | 1 | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tipo de producto | Bobina de cables |
Número de artículo | 081138 25B2 | |
Número del fabricante | FK2YD2516Q2T |