• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Batería de iones de Li 6,0 Ah

Número de artículo: 073835
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
70 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Batería de iones de litio con indicador del estado de carga y FEIN SafetyCell Technology. Protege la batería y la máquina contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga completa. 100 % compatible con todas las herramientas con batería FEIN 12 V, así como con las herramientas con batería 18 V con interfaz MultiVolt.