• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Marcador de aguja FlyMarker® mini 120/45 Alimentación por batería

Número de artículo: 085753
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Para la identificación / marcación / rotulación duradera y profunda de piezas individuales o en serie de los materiales más diversos (acero, acero fino, aluminio, cobre, latón, plásticos, acero de herramientas, aceros templados hasta 62 HRC, etc.).
• Accionamiento electromagnético de aguja trazadora, de alta potencia.
• Software sencillo, de manejo intuitivo, con protección por contraseña e indicador de parámetros rediseñado para una visión rápida de cualquier línea de programa
• Gran pantalla en color de 4,3 pulgadas
• Tecnología de procesador nueva para la navegación fluida a través de menús y un tiempo de funcionamiento muy corto (tiempo de arranque).
• Vista previa 1:1 del campo de marcación en la pantalla.
• Carcasa de plástico resistente a la rotura y reforzado con fibra de vidrio.
• Interfaces: USB-A, USB-B y Ethernet.
•Tipo de letra: Matriz de puntos en intervalos de 5×7 o 9×13, altura de letra 1,0 – 10,0 mm y más.
• Tipo de letra para una altura de letra de más de 10,0 mm a petición.
• Guías lineales de guiado doble de alta calidad para resultados de marcado precisos.
• Marcación de elementos redondos radial y axial, así como marcación de arcos de círculo.
Sistema de marcación manual con batería, extremadamente manejable y 100 % móvil, con interfaz de usuario táctil y pantalla en color grande de 4,3 pulgadas.

Volumen de suministro:

Incluye equipo de apoyo a bordo, aguja trazadora de metal duro integral de 90°. Falsa escuadra con recubrimiento antideslizante, calibre de instalación y maletín de transporte, 2 baterías de iones de litio de 18V, cargador.