Uitvoering:
Voor duurzame aanduidingen / markeringen en opschriften op losse en serieonderdelen in verschillende materialen (staal, edelstaal, aluminium, koper, messing, kunststof, gereedschapsstaal, gehard staal tot 62 HRC, enz.).
• Krachtige aandrijving van de elektromagnetische markeernaald.
• Eenvoudige, intuïtief te bedienen software met wachtwoordbeveiliging en opnieuw vormgegeven parameterweergave voor snel zicht op elke programmaregel
• Groot 4,3-inch-kleurendisplay
• Nieuwste processortechnologie voor een vloeibare menunavigatie en een zeer korte opstarttijd (boot-tijd).
• 1:1-voorbeeld van het markeerveld op het display.
• Behuizing van onbreekbare en glasvezelversterkte kunststof.
• Aansluitingen: USB-A, USB-B en ethernet.
• Lettertype: Puntmatrix in een raster van 5×7 of 9×13, letterhoogte 1,0 – 10,0 mm en groter.
• Lettertype voor een letterhoogte van meer dan 10,0 mm op aanvraag.
• Hoogwaardige, dubbele lineaire geleidingen voor nauwkeurige markeerresultaten.
• Markeren van ronde delen radiaal en axiaal alsmede cirkelboogmarkering.
Zeer handzaam, 100% mobiel accu-handmarkeersysteem met touch-bedieningspaneel en groot 4,3-inch-kleurendisplay.
Levering:
Inclusief gereedschap, VHM-markeernaald 90°. Zwaaihaak met antisliplaag, instelkaliber en draagkoffer, 2 × 18V Li-ion-accu’s, lader.