Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Linterna LED, Tipo: P3

Número de artículo: 081467 P3

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP X4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress P3
Clase de protección IP IP X4
Zona ATEX ninguno
Corriente de alumbrado 25 lm
Duración ilumin. 6 h
Suministro de energía con pilas
Bombilla Módulo LED
Advanced Focus System (AFS)
Smart Light Technology (SLT) no
Cantidad de pilas contenidas 1
Tipo de pila Micro, AAA
Longitud total 90 mm
⌀ del cabezal 19 mm
Peso 35 g
Tipo de producto Lampara de LED mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081467 P3
Número del fabricante 500882

Descripción

Ejecución:

Ledlenser es uno de los líderes tecnológicos de las linternas LED. En las carcasas de aluminio protegidas contra las salpicaduras de agua, todos los contactos están dorados, las lentes de alta calidad agrupan la luz de forma homogénea y con pocas pérdidas. Todas las lámparas están equipadas con cabezal enfocable.
Linternas compactas en formato de bolígrafo o llavero.
  • Se puede elegir con pilas o batería.

Función:

IPX4: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones, pero sin protección contra cuerpos extraños ni contacto.