• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Imán de amarre plano, juego de 2 piezas con casquillo roscado plano Neodimio

Número de artículo: 085973
Descuento
desde  31,45 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
60 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

  • Sistema magnético plano apantallado con fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor amarre de ferrita dura.
  • Resistencia a la corrosión y protección de la superficie gracias a superficie engomada.
  • El recubrimiento de goma aumenta las fuerzas de retención laterales.
  • Núcleo del imán de neodimio.

Aplicación:

Sobre superficies barnizadas, sin arañados ni deslizamientos.

Nota:

Gancho roscado con rosca exterior en n.º 085921.