• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

EXTRACTOR ESPARRAGOS DIAM. 33-50MM

Número de artículo: 285.25
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
Tipo de producto Herramienta extractora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 285.25
EAN / GTIN 3148511651704
Número del fabricante 285.25
Número L L60130 8728

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Con estos extractores en forma de espiral, la extracción es posible después de perforar un orificio guía con las brocas especiales de escariado 285.F

Característica:

  • d [mm]: 33 - 50
  • d1 [mm]: 20,0 - 22,5
  • d2 [mm]: 18,0
  • L [mm]: 120
  • Perforación: -
  • [kg]: 0,350