• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Alambre de aportación Sn60Pb40, rollo de 250 g 1 mm

Número de artículo: 082360 1

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ alambre de aportación 1 mm
Tipo de producto Alambre de aportación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 082360 1

Descripción

Ejecución:

Alambre de aportación con plomo con 2,2 % de alma de fundente (observe las normas para el uso de materiales de soldadura con plomo).