Ejecución:
Color de producto: Blanco
Cinta de gancho y bucle
Longitud total: 45.72 m
Anchura total: 15.87 mm
Ahorro de tiempo
Descripción:
La 3M™ SJ3527N es nuestra sujeción de gancho de nailon de alto rendimiento con adhesivo de caucho sensible a la presión y liner de polipropileno blanco. Proporciona una unión adhesiva firme a una gran variedad de sustratos, incluidos mucho plásticos de baja energía superficial y revestimientos electroestáticos. Está diseñada para su uso en interior y tiene un espesor pegado de 4,4 mm.
Característica:
Con adhesivo de caucho de alto rendimiento, está diseñada para aplicaciones de interior que requieran una resistencia media a la temperatura
Proporciona una unión adhesiva firme a una gran variedad de sustratos
Dura miles de ciclos de apertura y cierre
Sujeción rápida que ayuda a reducir costes y tiempo de producción
Adecuado para distintos sectores, como transporte, electrónica, equipamiento de oficinas y tiendas, y aplicaciones de señalización tanto interna como externa
Buena adhesión incluso en superficies difíciles de adherir
Alta responsabilidad inmediata
Nota:
Expositores de puntos de venta y señalización
Fijación de tejidos a acolchados de muebles
Construcción de montajes de composite
Fijación de paneles de amortiguación
Colgado de gráficos y pancartas que cambian con frecuencia
Fijación de acolchados de asientos extraíbles