• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Placa de vacío ranurada Sistema Venturi

Número de artículo: 384905
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
12 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Aluminio, anodizado azul acero. Presión de servicio 3,5-8 bar. El vacío final es de aprox.80 mbar (92 % vacío). El amortiguador de sonido integrado reduce la generación de ruidos. Planitud ± 0,5 mm.

Ventaja:

Sistema de iniciación económico. Bajo gasto de mantenimiento. Inmediatamente listo para el uso.

Aplicación:

Para la sujeción por vacío sin bomba de vacío.

Volumen de suministro:

Discos de tope, manguera para aire comprimido ⌀10 mm (1 m), boquilla Venturi (1).
Estera adaptadora de goma (1).

Nota:

Al utilizar boquillas Venturi se recomienda un mecanizado con emulsión de refrigerante.