• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Placa de vacío VAC-MAT

Número de artículo: 385032
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Aluminio de alta resistencia. Se puede ampliar por módulos mediante elementos de unión.

Aplicación:

Sujeción por vacío de plástico, vidrio, metales, metales no férricos, grafito y otros materiales.

Volumen de suministro:

1 manguito portatubo, 1 pieza de unión, 7 tapones ciegos, 1 conector LW12, 2 bridas de sujeción, manguera de vacío (1 m), arandelas de tope.
10 esteras VAC-MAT.

Nota:

Las placas de sujeción por vacío se pueden ampliar por módulos mediante piezas de unión.