• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tirante junta tórica, forma B con taladro

Número de artículo: 308650
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
597 piezas en stock
  • Norma perno de apriete: ISO 7388

Descripción

Descripción:

El portaherramientas de pinza se aprieta firmemente en el husillo a través del tirante de apriete del husillo. Hay tirantes disponibles en diferentes diseños. Representan un importante vínculo entre la máquina y la herramienta. Los requisitos de precisión, resistencia mecánica y fiabilidad de los tirantes son elevados.

Aplicación:

  • Para herramientas con mango cónico de gran inclinación DIN 69871 y JIS B 6339 (MAS-BT).
  • En centros de mecanizado (máquinas con cambio de herramienta automático).
  • En máquinas CN (máquinas sin cambio de herramienta automático).

Nota:

Obturado, con junta tórica.
Encontrará la llave de apriete y los anchos de llave adecuados respectivamente en la eShop.
Durante el montaje del perno de apriete, controlar que el par de apriete sea correcto.