• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Prolongación para cono de contracción térmica 3°, antivibratorio L = 210 mm

Número de artículo: 302415
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
4 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí, con máx. 80 bar
  • Oscilación: amortiguado

Descripción

Ejecución:

Perforado para alimentación interna del refrigerante (IKZ) hasta un máximo de 80 bar. Incluye tornillo de ajuste longitudinal. Un núcleo de MD apoyado en la prolongación amortigua las oscilaciones que se originan, reduciendo así las vibraciones.
Número de revoluciones máximo permitido 8 000 rpm.

Ventaja:

  • Evitar vibraciones en el sistemas de sujeción.
  • Superficie mejorada de las piezas.
  • Mejora de la duración de las herramientas.