• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Portapinzas de sujeción ER Forma ADB, niquelada SK 40 A = 70

Número de artículo: 300515
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
73 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Descripción

Ejecución:

Cono interior y exterior rectificados. Con perforación de chip RFID de Balluff.
GARANT:
  • gran suavidad de marcha gracias a los mangos repasados en el torno fuertemente y el equilibrado fino G2,5 / 25000 rpm.
  • protección óptima contra la corrosión gracias a las superficies niqueladas.
  • fuerzas de sujeción y precisión máximas mediante tuerca de apriete de precisión GARANT.

Niquelado especial.
GARANT.
  • Calidad de equilibrado G2,5 / 25 000 rpm.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Tuerca de apriete de precisión GARANT equilibrada con precisión (G2,5 / 25 000 rpm) y recubierta; gracias a ello se logra una fuerza de sujeción elevada y un desgaste reducido.
  • Taladro central.

Aplicación:

Para sujetar herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según DIN 6499 − forma A y B.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.° 308600308806, llave de apriete AB n.° 308820 - 308835, llave de apriete ER n.° 309680 o 613300, pinzas portapiezas ER n.° 308901309449, tuerca de apriete ER n.° 309615 (para discos de obturación), discos de obturación n.° 309625309645 (para n.° 309615).