• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Portaherramientas para fresas de enroscar con rosca forma cónica HSK-A 100

Número de artículo: 307046
Descuento
desde  203,00 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
57 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Descripción

Ejecución:

Forma constructiva cónica.
Con perforación de chip RFID de Balluff.

Aplicación:

Para el asiento de fresas con rosca.

Partes opcionales:

Prolongación n.° 301358, reducción n.° 301359, tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890.

Nota:

Asientos de metal duro o prolongaciones para fresas con rosca n.° 301374301379 y n.° 301361301368.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    Rosca M × Longitud L1 precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra