• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Portaherramientas para fresa atornilladora con rosca antivibratorio, forma cónica HSK-A 63

Número de artículo: 307038
Descuento
desde  513,19 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
13 piezas en stock
  • Norma asiento: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Descripción

Ejecución:

Con RFID/perforación Balluffchip. Forma constructiva cónica. Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.

Aplicación:

Para el asiento de fresas con rosca.

Partes opcionales:

Prolongación n° 301342, reducción n° 301344, tubo refrigerante n° 309880, llave de vaso n° 309890.

Nota:

Asientos de metal duro o prolongaciones para fresas con rosca n.° 301374301379 y n.° 301361301368.