{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rosca M | M8 X 88 | |
Adaptador | ⌀ d = 16 mm | |
⌀ del mango d | 16 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
Oscilación | amortiguado | |
⌀ de la perforación D1 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 14 mm | |
Longitud útil L1 | 40 mm | |
Tipo de producto | Conos para fresa con rosca |
Número de artículo | 301345 M8X88 |