• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Portafresas de alto rendimiento con perforaciones para conducto de refrigeración HSK-A 100 corto

Número de artículo: 304460
Descuento
desde  350,98 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
55 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Forma: A
  • Refrigeración interior: sí
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Descripción

Ejecución:

  • Con RFID/perforación Ballufchip.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente.
  • Incluye 4 canales de refrigeración.

Ventaja:

  • Sin extracción de la fresa, también sin sacudida única.
  • Contorno exterior optimizado: comportamiento antivibratorio.
  • Manejo agradable gracias a la rosca diferencial.
  • Rotura improbable del mango de la fresa.
  • Modelo de precisión.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB. Ideal para fresado TPC y aplicaciones con avance elevado. Sin extracción de la fresa, oscilación circular exacta, ¡seguridad del proceso!

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    ⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra