• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Portabrocas corto Forma AD BT 40

Número de artículo: 303171
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
62 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forma: AD
  • Refrigeración interior: sí, con máx. 50 bar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 20

Descripción

Ejecución:

Para giro a derecha y a izquierda.
Precisión de concentricidad ≤ 20 µm.
  • Construcción estrecha.
  • Aportación de refrigerante controlada a herramientas con IK.
  • Pares de sujeción óptimos en la herramienta.

Con refrigeración interior hasta máx. 50 bares.

Volumen de suministro:

Incluida llave de apriete.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.