• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación ER 25

Número de artículo: 309409
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
44 piezas en stock
  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisión de concentricidad: ≤ 10

Descripción

Ejecución:

Con cuadrado interior para un arrastre positivo del macho para roscar.
Con tapón de cierre para refrigeración interior (¡hasta 60 bar!).
Protección contra la corrosión FAHRION®:
  • pinza portapieza completamente recubierta, también las superficies de funcionamiento.
  • Aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar, pinzas portapiezas FAHRION también para el portapinzas de sujeción ER de precisión Centro P.

Nota:

Pinza portapieza FAHRION® similar a ISO 15488-A.
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
    ⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra