{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 3 mm | |
Adaptador | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Tipo | 425 E | |
⌀ exterior D | 16,7 mm | |
Longitud total L | 27,5 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 308906 3 | |
EAN / GTIN | 2050001767363 | |
Número del fabricante | 13723010300 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pinza portapiezas ER con obturación, ER 16, ⌀ de sujeción nominal d: 3mm
a petición
En stock
41 piezas en stock
49,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
77 piezas en stock
34,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ER 16 | ER 16 |
⌀ exterior D | 16,7 mm | 17 mm |
Longitud total L | 27,5 mm | 27,5 mm |
⌀ de sujeción nominal d | 3 mm | 3 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 425 E | 425 E |