• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mandrino portafresas Forma A BT 50 A = 100

Número de artículo: 303037
Descuento
desde  66,16 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
37 piezas en stock
  • Norma: DIN 6357
  • Norma asiento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 18 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5

Descripción

Ejecución:

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el collar.
Todos los mangos chorreados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm. Forma A.

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760308802. Llave especial n.º 309840.