• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cono para fresas portaplacas con perforación para conducto de refrigeración PSC 50 corto

Número de artículo: 308544
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
9 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 26623-1
  • Perforación para conducto de refrigeración: se puede cerrar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 6
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Descripción

Ejecución:

  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.

Aplicación:

Para la sujeción de fresas frontales cilíndricas y cabezales portacortes con ranura transversal.

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Llave especial n.° 309840, tornillo de apriete de fresas n.° 309860.
Tubo de refrigerante y llave de vaso n.º 309885; 309893.