• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cono para fresas portaplacas con orificio para conducto de refrigeración HSK-A 100 A = 100

Número de artículo: 306684
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
45 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Forma: A
  • Perforación para conducto de refrigeración: No se puede cerrar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 6

Descripción

Ejecución:

  • ⌀ de sujeción 40 con 4 perforaciones roscadas para asiento de cabezales portacuchillas según DIN 2079.
  • Con perforación de chip RFID de Balluff.
  • Superficie de contacto y de unión ampliadas.
  • Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Con orificio para conducto de refrigeración.

Aplicación:

Para sujetar fresas frontales cilíndricas y fresas portaplacas.

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, llave especial n.° 309840.