• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cono de expansión hidráulica delgado HSK-E 40 A = 85

Número de artículo: 307526
Descuento
desde  557,78 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
22 piezas en stock
  • Norma asiento: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC; HSC

Descripción

Ejecución:

  • Forma constructiva extrafina (contorno de 3°).
  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Posibilidad de regulación longitudinal axial.
  • Mangos repasados en el torno fuertemente.
  • Posibilidad de utilizar conos reductores.

Ventaja:

  • Resistente a altas temperaturas gracias al sistema completamente cerrado; es decir, sin cámaras de presión soldadas.
  • Propiedades de amortiguación ideales.
  • Elevados pares de transmisión y por tanto seguridad de proceso.

Aplicación:

Sobre todo en la fabricación de moldes y herramientas.
Donde se requieran contornos de interferencia más reducidos.
Para taladrar, escariar y fresar.
Para sujeción de herramientas con tolerancia de mango h6.

Volumen de suministro:

Incluida llave hexagonal con mango transversal.

Partes opcionales:

Casquillos reductores n.º 302135302165.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra