{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 16 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 16 mm | |
Adaptador | SK 50 A = 55 | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 55 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
Longitud cono portafresas L3 con anillo de arrastre | 17 mm | |
Longitud cono portafresas L4 | 27 mm | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 16 | |
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 | 16 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 16 | |
Tipo de producto | Cono portafresas |
Número de artículo | 300930 16 | |
EAN / GTIN | 4045197285348 | |
Número del fabricante | 300930 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cono combinado portafresas Forma ADB, SK 50 A = 55, ⌀ de mandril d1: 16mm
a petición
En stock
59 piezas en stock
89,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
113 piezas en stock
66,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
66,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
66 piezas en stock
49,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
84,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 50 A = 55 | SK 40 corto | BT 40 corto | BT 40 corto | BT 40 corto |
Norma asiento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 |
⌀ exterior D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
⌀ de sujeción D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 en 18 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |