• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mandrino de cambio rápido con rosca ⌀ mango 25 mm

Número de artículo: 334624
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
20 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

  • Modo de construcción corto, con compensación de longitud elástica sobre compresión y tracción.
  • Presión de corte inicial regulable para materiales y machos de roscar diferentes.

Con casquillo de guía sobre bolas para compensación de longitud de marcha suave, sin holgura.
Mango cilíndrico según DIN 1835 − forma B y E.

Aplicación:

  • Fabricación de roscas calibradas.
  • Utilizables para roscas a derecha y a izquierda.
  • Para máquinas CN y centros de mecanizado.

Partes opcionales:

En cuanto a insertos de cambio rápido, ver n.º 335420335660.

Nota:

  • Conos roscadores de cambio rápido en otros modelos de mango tamaño M14 − M33 suministrables a petición.
  • Cono roscador de cambio rápido no adecuado para refrigeración interior.