• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plato de torno, 4 garras acero asiento cónico corto DIN 702-3

Número de artículo: 312705
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
5 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa, con lo que se consigue una vida útil prolongada y apropiada para máquinas con velocidades de rotación elevadas.
  • Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.
  • Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificados.
  • Cuerpo de acero de peso e inercia reducida.
  • Alta precisión de concentricidad.

Aplicación:

Para cabezales de husillo DIN 55027 con espárragos y tuercas con collar. El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.

Norma:

DIN 702-3.

Material:

Acero

Volumen de suministro:

1 juego = 4 garras de interiores templadas, escalonadas hacia fuera.
1 juego = 4 garras de exterior templadas, escalonadas hacia dentro.
1 Llave de apriete y, de acuerdo con el modelo de plato, tornillos o pernos de fijación.

Partes opcionales:

garras de recambio y adicionales ver n.º 314100315300. En cuanto a protección contra virutas, ver n.º 312800.

Nota:

DIN 702-3 corresponde a la antigua norma DIN 55027.
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
    ⌀ exterior A / cono (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra