• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Juego de bocas intercambiables, 3 piezas 250

Número de artículo: 313460 250

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo de plato 250 mm
Longitud L 120 mm
Anchura B 50 mm
Altura H 50 mm
Distancia entre agujeros a 20 mm
Distancia entre perforaciones b 28 mm
Anchura de ranura D 21 mm
para rosca DIN 912 M16
Tipo de producto Mordazas de plato de torno de sujeción automática

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 313460 250

Descripción

Ejecución:

Ranura y dentado con fresado fino, sin pavonar.
Biselado para ⌀ de sujeción pequeños.

Material:

Producto de calidad de 16MnCr5.

Idóneo para:

Platos de sujeción automática de Schunk, Röhm y otras marcas con platos de sujeción automática.

Partes opcionales:

Tuercas correderas en ranura n.º 313505313605.

Nota:

  • Para la adaptación al plato de torno, comparar el dentado, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).
  • Garras intercambiables de aluminio, a petición.