• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de anillos de mandrinado de mordazas RotoRi

Número de artículo: 315910
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
5 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Gracias a la forma constructiva especial patentada de los anillos de mandrinado, con segmentos de curvas, es posible un ajuste en continuo de las mordazas para establecer el diámetro necesario. Los pernos de sujeción flexibles RotoFix incluidos en el juego permiten compensar las grandes tolerancias de los avellanados de tornillo en las mordazas de sujeción de los más diversos fabricantes, gracias al intervalo de ajuste de 2 mm. No es necesario mecanizado posterior de los avellanados de tornillo.

Ventaja:

  • Sujeción interior y exterior con 1 anillo.
  • Gama de sujeción continua.
  • Aproximación exacta de 1/10 mm de la cuchilla giratoria.
  • Costes de equipamiento reducidos gracias a los pernos de sujeción RotoFix.
  • Gran ahorro de gastos en las mordazas de sujeción.
  • Accesibilidad óptima de la herramienta de torneado.
  • Manejo rápido y flexible.

Aplicación:

Con los anillos de acero especial de alta resistencia, es posible tornear mordazas de sujeción blandas con precisión bajo presión de sujeción o rectificar mordazas de sujeción duras. Utilizable en el mecanizado interior o exterior de las mordazas.

Volumen de suministro:

Soportes de chapa, pernos prémium RotoFix y anillos RotoFix.

Nota:

A petición, disponible también para mandriles de sujeción de 4 y 6.