• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Estabilizador de barras de mandrinar 3×D midi

Número de artículo: 319456
Descuento
desde  208,08 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
41 piezas en stock
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Oscilación: amortiguado

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de base de acero de herramientas de alta calidad, superficie y superficies de funcionamiento templadas.

Ventaja:

Reducción de vibraciones al utilizar con todos los tipos de barras de mandrinar.

Idóneo para:

Todas las barras de mandrinar corrientes.

Nota:

¡Para determinar la variante correcta del estabilizador de barras de mandrinar es imprescindible realizar una comprobación de colisión con la ayuda de los datos de Hoffmann e-Tool de la eShop o a través del ToolScout! Se recomienda una longitud de alcance máxima de 3×D de los tipos de barras de mandrinar utilizados.
Alcance máximo estabilizador, incl. barra de mandrinar 6×D.
Estabilizador de barras de mandrinar con 7×D o ⌀ de mango D2 = 25 mm disponible previa consulta.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra