• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Contraplato de cono corto DIN 55027

Número de artículo: 317500
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
5 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Acabados por la parte de la máquina, refrentados por la parte del plato.

Aplicación:

Para el montaje posterior en platos de torno con asiento cilíndrico de centraje según DIN 6350 A. Son preferibles platos de torno con cono corto incorporado, debido a que sobresalen poco.
Para cabezales de husillo DIN 55027 o ISO 702/III (igual que la norma antigua DIN 55022) con espárragos y tuercas con collar.

Material:

Acero C45
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
    ⌀ d1 / cono (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra