Ejecución:
- Acero templado: rectificado de precisión por todos los lados.
Utilización en 4 lados distintos (superficies de base, frontales y laterales).
La boca móvil se puede aproximar y fijar manualmente a la pieza de trabajo.
En el aflojamiento, la boca móvil se separa automáticamente de la pieza de trabajo.
Función:
Sistema de tracción hacia abajo: la boca móvil se desplaza hacia abajo debido a la presión de sujeción generada; está excluida la posibilidad de desprendimiento de la pieza de trabajo o de vibraciones durante mecanizado.
Aplicación:
Para el mecanizado calibrado con precisión y control.
Precisión:
Dentro de 0,003 mm / 100 mm (precisión del sistema).