• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Adaptador ZeroClamp para portaherramientas SK (DIN 69871)

Número de artículo: 360042
Descuento
desde  402,90 €
Precio válido hasta 31 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Aplicación:

De aplicación horizontal y vertical. Sujeción de piezas de trabajo por medio de portaherramientas SK (DIN 69871) (p. ej. ER, OZ etc.). El perno de sujeción se enrosca desde abajo a través del adaptador para fijar el portaherramientas. Particularmente apto para piezas pequeñas y delicadas o redondas.

Idóneo para:

Discos de sujeción ⌀ 90, ⌀ 120 o ⌀ 138 mm con taladro de indexación.

Nota:

Tirante n.º 360025 tam. 14M12/90 para ⌀ 90 mm.
Tirante n.º 360025 tam. 18M16 para ⌀ 120 mm.
Tirante n.º 360025 tam. 18M16/138 para ⌀ 138 mm.
¡Pedir por separado!

Productos adecuados

De la misma serie "ZeroClamp"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "15 años de colaboración con Zeroclamp"