• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tuerca corredera en ranura suelta rectificada para el ajuste

Número de artículo: 375375
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
77 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Rectificadas con gran precisión sobre la periferia, gracias a lo cual se consiguen tiempos de alineación breves de dispositivos, tornillos de banco de máquinas y aparatos divisores que se han de alinear paralelamente a las ranuras de mesa de máquinas herramientas. Gracias a ello ya no es necesario un reloj comparador.

Aplicación:

Tras la alineación gruesa del dispositivo estas tuercas de corredera sueltas en ranura se insertan lateralmente en las ranuras. Así, durante el transporte del dispositivo no se producen daños en la mesa por tuercas correderas que sobresalen por abajo. Bastan 2 unidades por máquina o 4 unidades en caso de sujeción doble.

Norma:

DIN 6323

Material:

Acero C 15, templado por cementación.
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
    Medida de ranura b1 de la máquina (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra