• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) individual

Número de artículo: 375305
Descuento
desde  6,23 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
207 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Tornillo para ranura en T, rosca forjada y laminada.
Modelo estándar, clase de resistencia = 10.9 (para M6 − M12) y clase de resistencia = 8.8 (para M14 − M24).

Norma:

DIN 787

Volumen de suministro:

Individual, sin tuerca ni arandela.

Partes opcionales:

Arandelas, ver n.º 375340; tuercas altas, ver n.º 375385.

Nota:

  • Ejemplo de lectura, tamaño 6625 significa: Ranura en T = 6 mm, rosca G = M6, longitud L = 25 mm.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra