• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tira cobertora para ranura en T

Número de artículo: 375510
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
283 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Tira perfilada de aluminio, 1 m de longitud.

Aplicación:

  • Ya no es necesaria la costosa limpieza posterior de la ranura de la mesa si la ranura libre se ha cubierto previamente con tiras cobertoras.
  • Las tiras cobertoras se pueden retirar sin esfuerzo después del mecanizado.

Nota:

Por medio de una hoja de sierra fina, se puede alcanzar sin problema alguno la longitud deseada.
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
    Medida nominal de ranura en T (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra