• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tensores de biela con palanca de mano desmontable

Número de artículo: 376760
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
29 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

  • Construcción muy estable, con guía de la biela.
  • Biela y palanca de mano sincronizadas.
  • Cuerpo de base de fundición maleable.
  • Piezas de la palanca y biela de acero bonificado, galvanizado y pasivado.
  • VTornillo de presión bonificado.
  • Pernos templados, casquillos sinterizados que no requieren mantenimiento.
  • Apriete con llave de estrella para sujeción elevada.
  • Cuerpo de base de fundición maleable, pavonado.

Aplicación:

  • Para la sujeción / apertura rápida en la fabricación en serie.
  • Como tensores de compresión y de tracción.
  • Para la incorporación en dispositivos de sujeción especiales.
  • Para la sujeción en el taladrado, escariado, rectificado, curvado, soldadura, montaje, etc.