• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela abrasiva a láminas (ZA especial) plato de tejido de vidrio cónicas ⌀ 125 mm

Número de artículo: 565570
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 5,49 €
  • de 10
    desde 4,57 €
a petición
Disponible
2.250 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: ZA
  • Optimizado para material de trabajo: Acero; Acero
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Descripción

Ejecución:

Muela abrasiva a láminas con una capacidad de corte elevada y agresiva y una vida útil inigualable. Corindón de circonio especial (ZA) con revestimiento refrigerante en tejido de algodón. Plato de tejido de fibra de vidrio. Para todos los materiales. Densidad de recubrimiento muy elevada.
Muela abrasiva a láminas con corindón de circonio (ZA) y recubrimiento refrigerante sobre tejido de algodón. Plato de tejido de vidrio. Para todos los materiales. Densidad de recubrimiento muy elevada.