• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tiras abrasivas con Cierre por adherencia ABRANET® 81×133 mm

Número de artículo: 567845
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 0,92 €
  • de 50
    desde 0,76 €
a petición
Disponible
692 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas con adherencia compuestas de tejido de poliamida recubierto de grano abrasivo en estructura de retícula con miles de taladros.

Ventaja:

  • Rectificado sin generación de polvo: contaminación mínima del puesto de trabajo y del medio ambiente.
  • Sin embotamiento de la muela abrasiva (defecto de superficie, se evitan nudos de polvo).
  • Garantiza superficies de mejor calidad reduciendo el consumo del medio abrasivo.
  • Alta efectividad − la capacidad abrasiva se multiplica según la superficie.

Aplicación:

Cintas de cierre por adherencia ABRANET® para utilizar en lijadoras vibratorias o para el uso manual con bloque de rectificación manual n.° 567856. Rectificado
de barnices, material de relleno, imprimación, plásticos (con refuerzo de fibras), aleaciones no férricas y de aluminio, componentes de muebles.
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
    Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra