• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela abrasiva a láminas Fieltro ⌀ 125 mm

Número de artículo: 566340
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 7,86 €
  • de 5
    desde 6,55 €
a petición
Disponible
814 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Optimizado para material de trabajo: INOX
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Descripción

Ejecución:

Muelas a láminas de material no tejido con material no tejido abrasivo en forma de abanico sobre plato de tejido de vidrio.

Aplicación:

  • Para el mecanizado final de superficies.
  • Para eliminación de colores de revenido, limpieza y enlucido fácil de cordones de soldadura.
  • Para el rectificado de precisión de grandes superficies y para el acabado.

Revoluciones recomendadas 4600 – 5300 rpm.