• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Disco de desbaste Cubitron™ 3

Número de artículo: 560445
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 9,63 €
  • de 10
    desde 8,03 €
a petición
Disponible
3.588 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Ángulo de inclinación recomendado: 20-30
  • Optimizado para material de trabajo: Acero; Hormigón
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Descripción

Ejecución:

Grano revisado Cubitron™ II moldeado con precisión con estructura microcristalina mejorada para una mayor potencia, mejor rendimiento y sostenibilidad. En comparación con Cubitron™ II, con hasta un 14 % más de velocidad de extracción y 2 veces más de eliminación de material.
Muela abrasiva de desbaste con grano de cerámica de forma precisa Cubitron™ 3 innovador para INOX y acero. Capacidad de rectificado muy elevada y la más alta durabilidad. Reducida presión de apriete para un trabajo sin fatiga.

Aplicación:

Para el procesamiento de aplicaciones de rectificado exigentes, como el mecanizado de costuras de soldadura. Adecuado para su uso en INOX, acero y aleaciones aeroespaciales.

Especificación:

A36R-BF