• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Disco de corte diamantado

Número de artículo: 563490
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
5 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: D
  • Ángulo de inclinación recomendado: 90
  • Optimizado para material de trabajo: Plásticos reforzados con fibra
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Descripción

Ejecución:

Disco de corte diamantado, galvanizado por un lado, con segmentos protectores laterales. Facilidad de corte elevada gracias a amplias cajas de virutas. Anchura total del disco 2,0 mm, hoja de base de acero 1,0 mm.

Aplicación:

Para tronzar, contornear y cortar plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFC / PRFV) en lijadoras angulares (tam. 115 / 125) o lijadoras rectas (tam. 50 / 75) con mandrino de sujeción n.º 563496.