• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Disco con Cierre por adherencia de material no tejido abrasivo SC-DH ⌀ 125 mm

Número de artículo: 566925
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 4,02 €
  • de 20
    desde 3,35 €
a petición
Disponible
1.440 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Descripción

Ejecución:

Discos abrasivos de material no tejido con Cierre por adherencia y base del tejido cosida para una buena adherencia. Con núcleo de centrado extraíble para un posicionamiento y una adherencia de la muela en el plato de apoyo más precisos (reducción del nivel de vibración en un 50 % aprox.con el plato abrasivo con Cierre por adherencia n.º 566965).

Aplicación:

En lijadoras angulares con plato abrasivo con Cierre por adherencia n.º 566960 o 566965.
Para acabar, matear, alisar con una clara reducción de las profundidades de rugosidad y para trabajos de limpieza (p. ej. eliminación de colores de revenido) y desbarbado fáciles.

Nota:

Muelas abrasivas con cierre por adherencia para desbastado, ver n.º 567705ss.