• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa con mango Z7 − medio, dentado en cruz MD

Número de artículo: 543200
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
61 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Mango extraestable con ⌀ 8 mm.
Las fresas pequeñas con mango cilíndrico GARANT se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.

Aplicación:

Trabajos de fresado con solicitación máxima.
Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.