• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cepillo para tubos microabrasivo (SiC) grano 1000

Número de artículo: 574476
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
245 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Cepillos para interiores con acero torcido galvanizado y espiral de filamentos sencilla.
Cerdas finas de carburo de silicio (SiC) con grano 1000, ⌀ de las cerdas 0,25 mm, longitud total 100 mm.

Aplicación:

Los cepillos de nailon de rectificado trabajan tanto en la punta como en las superficies laterales de las cerdas. Gracias a la liberación continua de material abrasivo nuevo está garantizado un efecto de rectificado uniforme. Para desbarbar perforaciones (transversales), entalladuras de anillos tóricos, para limpiar y pulir boquillas y perforaciones hidráulicas pequeñas.
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
    ⌀ del cepillo D1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra